車載充電器

車載充電器 - サンワダイレクト

USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-Cポート、USB Aポート、アクセサリーソケットを搭載したカーチャージャーです。
USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電が できます。
USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。
アクセサリーソケットが1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
アクセサリーソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。
USBポート、アクセサリーソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。
ポートの向きを4段階で角度調節することができます。

セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書適合機器(充電)<USB>USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット<USB>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力<最大出力(アクセサリソケット+USB)>DC12V車:合計96W、DC24V車:合計168W<アクセサリソケット>DC12V車:12V/6A(最大72W)、24V車:24V/6A(最大144W)<USB>5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。<USB>5V/2.4A(最大12W)コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)アクセサリーソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。USBポート数Aポート:1ポート、Type-Cポート:1ポート定格入力DC12V/24V内容量1個
注意
※最大出力値を上回る出力を必要とする機器の接続はできません。
※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。
非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。
※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
※USB充電ケーブルは付属していません。
※純正ケーブル、またはUSB規格認証品のケーブルを使用してください。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888630200-CAR096
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする