車載テーブル

車載テーブル - サンワダイレクト車載テーブル - サンワダイレクト車載テーブル - サンワダイレクト車載テーブル - サンワダイレクト車載テーブル - サンワダイレクト車載テーブル - サンワダイレクト車載テーブル - サンワダイレクト車載テーブル - サンワダイレクト

車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。
14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。
使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。
調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。
パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。
ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。

セット内容本体適合機器14インチ程度以下のノートPC設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種適合寸法(mm)W350×D220mm以下ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト内容量1個
注意
※運転中には使用しないでください。
※肘を置くなど、耐荷重以上に力を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888666200-CARTB001
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする