曜日別特売

液晶テレビ保護パネル

液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル - サンワダイレクト

縦型43インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。

仕様チラツキ防止なしセット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2厚さ(mm)3サイズワイド高さ(mm)966(正面引っ掛け部)奥行(mm)20(上部引っ掛け部)透過率(%)90コーティングハードコーティングなし表面光沢加工入数1枚フィルターサイズ(inch)43内容量1枚
注意
※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888894200-CRT028
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする