200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894

200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894
200-CRT028 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 44888894

液晶テレビ保護パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
44888894
品番
200-CRT028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

縦型43インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。

仕様
チラツキ防止なし
セット内容
本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
厚さ(mm)
3
サイズ
ワイド
高さ(mm)
966(正面引っ掛け部)
奥行(mm)
20(上部引っ掛け部)
透過率(%)
90
コーティング
ハードコーティングなし
表面
光沢加工
入数
1枚
フィルターサイズ(inch)
43
注意
※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ずメーカーサイト対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする