曜日別特売

テレビチューナー

テレビチューナー - サンワダイレクトテレビチューナー - サンワダイレクトテレビチューナー - サンワダイレクトテレビチューナー - サンワダイレクトテレビチューナー - サンワダイレクトテレビチューナー - サンワダイレクトテレビチューナー - サンワダイレクトテレビチューナー - サンワダイレクト

ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。
8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。
見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。
気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。
16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。
HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。
HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)

仕様電子番組表(EPG):G-GUIDEセット内容本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×230×85適合機器(入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応(音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48Kインターフェースmini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用)動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80結露なきことアンテナF型コネクタ(入力×2、出力×2)保管温度(℃)0~45受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○放送方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)音声(テレビ)ステレオ・音声多重対応解像度入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz)HDMI規格入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応チューナー数三波チューナー×16湿度範囲(%)(保管)20%~80%結露なきこと映像・音声MPEG2/H.264/AAC内容量1個
注意
※データ放送、緊急警報放送、双方向通信サービスには対応していません。※視聴環境により正常に電波が受信できないことがあります。※本製品は地上デジタル放送、BS放送、110度CSデジタル放送ともに日本国内専用となります。※ケーブルテレビをご利用の場合、アンテナ通信方式がパススルー方式であれば本製品を使用・視聴することが可能です。通信方式はご利用のケーブルテレビ各社にお問い合わせください。※本製品の構造上、稀に受信状況が瞬断することがありますがこれは本製品の仕様です。※本製品は24時間連続動作については動作保証致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889515400-1SG008
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする