USBハブ

USBハブ - サンワダイレクト

TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
パソコンでHDMI出力ができます。
1mのロングケーブル付きです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 60W対応
USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。

仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無セット内容取扱説明書ポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約1対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889628400-HUB086LBK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする