曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクト

クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。
USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
薄型で持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

セット内容取扱説明書ポート数(合計)4ポート電源バスパワーケーブル長(m)約1.5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)内容量1個
注意
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.1 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品のType-Cポート(メス)はMacbookなどのパソコンの充電には対応しておりません。
充電アダプタは接続しないようにして下さい。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889637400-HUBA065NBK
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
44889646400-HUBA065NS
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
44889655400-HUBC065NBK
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
44889664400-HUBC065NS
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする