LANとHDMI×2を装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
※ドライバーのインストールが必要です。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD 60W対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
仕様デュアルディスプレイ対応、【PD】対応:60W12V 5Aセット内容取扱説明書規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数(合計)2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約0.3対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※M1チップ搭載のMacには別途ドライバのインストールが必要です。コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーが USBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)750最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDMI:最大2048×1152内容量1個