ドッキングハブ

ドッキングハブ - サンワダイレクト

HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用しています。
取回しのしやすいケーブル長50cmのロングケーブル仕様です。

仕様HDCP1.4、 HDCP2.2、デュアルディスプレイ:対応、HDR:対応セット内容取扱説明書、ケーブルタイポート数(合計)2ポート電源バスパワーケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/iPadOS:iPadOS 16~14/ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)スロット【カードリーダー】microSDカード、SDメモリカード最大対応メディア(SDメモリカード) 1TB対応メディア(microSDカード)1TB<対応メディアに関するご注意>※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbpsポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889689400-HUBC10GM
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44889689400-HUBC10GM44639439USB-3TCHC5S400-HUBC10GM USBハブ サンワサプライ 44639439USBハブサンワサプライ1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする