曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単3乾電池ボタン数5連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889777400-MA097BL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44889786400-MA097GM
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 書類作成、その他
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

最近まで、ケーブル付きのマウスを使用してましたが、ブルートゥースは
とてもよく感じております。クリック感も静かで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする