IRセンサーマウス

IRセンサーマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

指に装着して親指で操作できるマウスです。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。

仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5連続動作時間約15時間連続待機時間約600時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889856400-MAW151BK2
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: プレゼン時、あるいはマウスに代わる用途も期待
国立大学法人島根大学教育・研究機関

名前がセンサーマウスだったので、マウスに代わる操作性を期待した。プレゼン時の送りやその他にはまあ使えるが、マウスとして思った場所が指示できるか等については、あまり期待した様には動かない。プレゼンツールとして使うなら、レーザーポインタ付属品の方が良いし、エアーマウスとしてはほぼ使い物にならないかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする