曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

手にフィットする形状で持ちやすい、ワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバーでの接続もできるので、 最大4台の機器で切り替えて使用できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1400カウントに切替えることができます。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 カウント切替えボタンセット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7コネクタ形状USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、 1200、 1400インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5連続動作時間約83時間連続待機時間約1250時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約160日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889874400-MAWBT175
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44889874
2024-02-26
用途: 通常事務作業
製造業

いつも購入してる別のマウスがなかったためこちらを購入。
USB-C充電の中では安い方なので概ね満足ですが、完全右利き仕様。
サイドボタンのボタン設定の制御ができないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする