曜日別特売

ピンマイク

ピンマイク - サンワダイレクト

USB TypeC接続で、胸元に取り付けられるクリップマイクです。
小型で胸元などに付けられ、手に持つ必要がないので、両手を自由に使えます。
6mのロングケーブルでパソコンから離れた位置でも使用できます。
リモート会議(ZOOM・Skype・Webex等)やオンライン授業、プレゼンテーションなどで便利です。
ピンマイクでピンポイントに音を拾うことができます。
USB接続タイプで、接続するだけで自動的にドライバーがインストールされ使用できます。

仕様(サンプリングレート)192KHz/24bit、ウインドスクリーン(スポンジ):○、モニタリング機能不可、ヘッドホン端子付き:×セット内容マイク本体、クリップ2個、ウインドスクリーン(スポンジ)2個、ポーチ、取扱説明書、保証書形状ピン形式コンデンサー型ケーブル長(m)約6対応OSWindows11、10、8.1、8、7、Vista、XP/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7/ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Cコネクタ)を持つ機種機能アクティブノイズキャンセル機能:×周波数特性65~18000Hzインピーダンス1KΩ±30%入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-Cマイクミュート不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889944400-MC021
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44889944400-MC02163341907400-MC017400-MC021 マイクロホン サンワダイレクト 63341907マイクロホンサンワダイレクト1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする