曜日別特売

テンキー

テンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクト

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。

仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なしセット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具ケーブル長(m)0.8対応OSWindows11、10、8.1、8、7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。動作力50±7gインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数23キー※23キー+切替ボタン防塵防水性能なしキーストローク(mm)4.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節なし内容量1個
注意
<割り付けに関する注意>
※Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。
テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。
また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。
※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。
※Windowsと組み合わせるショートカット機能は動作しません。
(例:デスクトップ表示「Windowsキー」+「D」)※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。
設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。
他のキーと組み合わせることにより割付できます。
例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889996400-NT008
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする