サンワダイレクトオリジナル商品
両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。
背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。
有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)(電池)45.5最大出力(W)スピーカー:(実用)10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmバッテリー容量(Ah)2.2S/N比60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)充電方式ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)インピーダンス(Ω)(ロード)4電池構造正極、負極、セパレーター、電解液ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68内容量1個