Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。
最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。
背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。
背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。
リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。
丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。
USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容スピーカー本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書外形寸法(mm)116×114×107電源USBポートより給電適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)スピーカー:(実用)10W10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8Wの出力になります。サイズ(inch)(スピーカー)2.25外部出力3.5mmステレオミニジャック周波数特性(スピーカー)50-20000Hz送信出力class2通信距離10m※使用環境によって異なります。スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)(ロード)4オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP内容量1個