ドアセンサー

ドアセンサー - サンワダイレクトドアセンサー - サンワダイレクトドアセンサー - サンワダイレクトドアセンサー - サンワダイレクトドアセンサー - サンワダイレクトドアセンサー - サンワダイレクトドアセンサー - サンワダイレクトドアセンサー - サンワダイレクト

SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
ドアや窓に設置して「開いた」「閉じた」をTUYA専用アプリで確認ができるます。
電池式タイプなので、工事をせず簡単設置ができます。
電池交換もバッテリーの容量を通知してもらえますので、交換時期もわかります。
感知したかどうかは、本体に装備されている赤色LEDで認識できます。
「閉じた」場合は、本体にある磁石が引っ付く状態になるので、簡単に確認できます。

付属品両面テープ(各1枚)、タッピングネジ×4本、タッピングネジ用固定カバー×4本、電圧スタンバイ状態で約13μA、感知状態で約115mA~120mA電源電池(CR2-3V)×1個使用距離範囲(m)約30使用環境温度(℃)0~40電池寿命スタンバイ状態で約5年 感知回数が約2800回※1日7回開閉した場合、約1年間使用可能※1日3回開閉した場合、約2年間使用可能使用環境湿度(%)20~85無線通信方式Wifi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890170400-SSA002
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする