サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下質量(g)258電源9V形乾電池(006P型)×1個ケーブル長(m)(プローブ)2.5精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux)表示4桁LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RHサンプリング周期0.5秒電池寿命約30時間測定範囲(Lux)0~400Kオーバー表示”OL”か”LO”を表示動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90内容量1個