曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - サンワダイレクトデジタル騒音計 - サンワダイレクトデジタル騒音計 - サンワダイレクトデジタル騒音計 - サンワダイレクトデジタル騒音計 - サンワダイレクトデジタル騒音計 - サンワダイレクトデジタル騒音計 - サンワダイレクトデジタル騒音計 - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。
周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。
事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風音防止の為のマイクカバーが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。

測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB質量(g)178電源9V形乾電池(006P型)×1個適合規格IEC61672-1 Class2精度±1.4dB表示3 1/2桁LCDディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性)解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8kHz保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RHオートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合電池寿命約30時間動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90表示周期0.5秒ダイナミックレンジ50dB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890188400-TST933
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする