曜日別特売

アンテナケーブル

アンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクトアンテナケーブル - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています
4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。
もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。
低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
両端子金メッキ仕様

種類同軸規格S-4C-FBコネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)対応4K8K衛星放送コネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890310500-AT002-1010S-4C-FB
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44890319500-AT002-1515(規格)S-4C-FB
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44890328500-AT002-2020(規格)S-4C-FB
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44890310
2025-12-15
用途: 実家の古いアンテナケーブルの交換
運輸・通信業

てれびの写りが悪いのでアンテナがダメなのかと思ったが、ケーブルを交換したら綺麗に映るようになった。
安く済んで助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする