曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。
10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。
ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。
ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。
CAT6A LANケーブル1mが付属しています。

仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査付属品CAT6A LANケーブル1m材質PURジャケットケーブル形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブルブラック直径(Φmm)ドラム:240規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)40(延長部)構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310コネクタありケーブル外径(Φmm)8シールドSFUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890520500-LAN6AEX-40
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする