USB TypeCケーブル

USB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクト

音と光で充電状況が分かるUSB Type-Cケーブルです。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。

仕様取扱説明書なしブラック種類USB2規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0抵抗(kΩ)(実装)56ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。保証期間初期不良のみUL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.8内容量1本
注意
※充電完了のLEDやアラーム音はあくまで目安となります。充電時の電流が小さくなると作動する仕組みのため、何度もアラームが鳴る場合がございます。
※充電、データ通信に対応した機器に限ります。
※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890608500-USB059
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする