USB TypeCケーブル

USB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル - サンワダイレクト

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。
充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)ブラック種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.8USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890687500-USB076
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする