曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V電源コード(m)2定格出力(USBポート)DC5V・3.4Aアース端子なしマグネットありUSBポート数2ポートプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(差込口)64差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890906700-TAP058-2DBRM約3.4×6.8(コード仕上り)ノーマルタイプ、5個口
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44890915700-TAP058-2LM(コード仕上り)約3.4×6.8ノーマルタイプ、5個口
オープン
取扱い終了
44890924700-TAP059-2DBRM約3.4×6.8(コード仕上り)ノーマルタイプ、8個口
オープン
取扱い終了
返品不可
44890940700-TAP059-2LM約3.4×6.8(コード仕上り)ノーマルタイプ、8個口
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする