曜日別特売

LEDデスクライト

LEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクトLEDデスクライト - サンワダイレクト

集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。

セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合ホワイト消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)光束(Lm)約900(最大)調光方式無段階電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891134800-LED060W
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする