サトーパーツ
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ
定格
600V-40A
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:1000以上
端子金具
PC端子
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2500 (1分間)
内容量
1個
注意
※プリント基板のパターン設計において、使用電流に見合った導電路を確保してください。
※電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。
※ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。
※電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839788
ML-350-2P
2
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
44839797
ML-350-3P
3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください