アズーロ
なんでも釣れるよルアーロッド
これから釣りを始める方へ最適な万能ルアーロッド
ルアー釣りの他、エサ釣りでも使用できる汎用性をもっています!
仕様
(継数)2ピース、(カーボン含有率)50(%)
タイプ
(リール)スピニング
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840707
-
(ルアーウェイト)7~20g、ライン(号):1.5~3
2.1(ft)
111
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44840716
-
(ルアーウェイト)10~30g、ライン(号):2~4
2.4(ft)
125
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44840725
-
(ルアーウェイト)13~40、ライン(号):2~5
2.7(ft)
142
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680