AZ フロロショックリーダー

AZ フロロショックリーダー - アズーロ

ロープライス&ハイクオリティのフロロショックリーダーです
【高比重・高感度】より早くターゲットのレンジへ送り込む事ができ、ショートバイトも的確に捉える事が可能
【超強力設計】あらゆる過酷な条件にも信頼の耐久性を発揮
【品質】独自の伸度設計とコシによってターゲットのエラ洗い等によるラインブレイク、バラシを軽減
【結節強力】強度トップクラスのリーダーシステムが可能

用途
【3lb、4lb】アジング・メバリング(30cm程度)
【5lb、6lb】ライトロックフィッシュなど(30cm程度)
【8lb、10lb】タイラバ(3m程度)、エギング(1.5m程度)、シーバス(0.5~1m程度)など
【12lb、14lb】シーバス、ハードロックフィッシュ(0.5~1m程度)など
【16lb、20lb、25lb】ライトジギング、ライトショアジギングなど
【30lb、35lb、40lb】ジギング(3~5m)など
※リーダーの長さに関しては、場所や状況で大きく変わってきます。あくまで参考程度でお考え下さい。
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44841258-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841267-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841276-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841285-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841294-
679
747(税込)
8日以内出荷
44841310-
679
747(税込)
8日以内出荷
44841319-
999
1,099(税込)
8日以内出荷
44841328-
999
1,099(税込)
8日以内出荷
44841337-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841346-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841355-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841364-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841380-
619
681(税込)
8日以内出荷
44841389-
619
681(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする