曜日別特売

徹湾シンキングペンシル 80mm

徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ徹湾シンキングペンシル 80mm - アズーロ

河川・サーフ・湾・千湯などのシャローエリアや水面直下を簡単に攻略できるナイト&デイ対応
ルアーの形状から、水流をゆるやかに受け流し、スラロームして泳ぐので、ナチュラルにアピールします
80mmで36gが生む圧倒的なキャスタビリティは、ベイトフィッシュが小さい時、小さなルアーを遠くに飛ばしたい時が出番!ミノーでは届かない遠くのボイル等も射程距離に入ります
主な対象魚種:シーバス、青物
推奨ロッド:シーバスロッドMLクラス
推奨リール:3000番クラス前後
推奨ライン:ラインPE1号前後
ショックリーダー:16LB前後

全長(mm)80質量(g)22タイプシンキングレンジ0.1~1.5(m)フック#6×2内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44841486-マイワシピンクベリー
899
989(税込)
8日以内出荷
44841495-ナチユラルイワシ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841504-ピンクイワシ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841520-レッドイワシ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841529-レンズボラ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841538-ナチユラルキヤンデイ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841547-ナイトキヤンデイ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841556-RHピンクベリー
899
989(税込)
8日以内出荷
44841565-レッドゴールド
899
989(税込)
8日以内出荷
44841574-クリア
899
989(税込)
8日以内出荷
44841590-イワシ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841599-アジ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841608-キビナゴ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841617-サバ
899
989(税込)
8日以内出荷
44841626-コノシロ
899
989(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする