桑和
半袖Tシャツ
表綿、裏ポリエステルの高機能プレーティング天竺使用
裏生地がポリエステル素材でドライ感が持続
胸ファスナー付きポケット(布帛素材)
収納力抜群のフラップ付き脇ポケット(布帛素材)
デオドラントテープ付き
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
二重組織、吸汗速乾、消臭
特性
ロゴ入りラインテープ、胸ファスナーポケット、胸ペン差し、脇ポケット、D カン、デオドラントテープ
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847165
1305-53
ネイビー
M
110
51
24
¥
5,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44847174
1305-53
ネイビー
L
116
54
25
¥
5,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44847190
1305-53
ネイビー
LL
122
56
26
¥
5,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44847226
1305-53
ブラック
M
110
51
24
¥
5,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44847235
1305-53
ブラック
L
116
54
25
¥
5,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44847287
1305-53
ベージュ
M
110
51
24
¥
5,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44847296
1305-53
ベージュ
L
116
54
25
¥
5,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44847156
1305-53
ネイビー
S
102
47
22
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847199
1305-53
ネイビー
3L
128
58
26.5
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847208
1305-53
ネイビー
4L
134
60
27
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
44847217
1305-53
ブラック
S
102
47
22
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847244
1305-53
ブラック
LL
122
56
26
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847260
1305-53
ブラック
3L
128
58
26.5
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847269
1305-53
ブラック
4L
134
60
27
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
44847278
1305-53
ベージュ
S
102
47
22
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847305
1305-53
ベージュ
LL
122
56
26
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847314
1305-53
ベージュ
3L
128
58
26.5
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
44847330
1305-53
ベージュ
4L
134
60
27
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください