桑和
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
44847165
品番
1305-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
表綿、裏ポリエステルの高機能プレーティング天竺使用
裏生地がポリエステル素材でドライ感が持続
胸ファスナー付きポケット(布帛素材)
収納力抜群のフラップ付き脇ポケット(布帛素材)
デオドラントテープ付き
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
機能
二重組織、吸汗速乾、消臭
特性
ロゴ入りラインテープ、胸ファスナーポケット、胸ペン差し、脇ポケット、D カン、デオドラントテープ
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂