セイニチ(生産日本社)
ラミジップ ALシリーズ
遮光性・密閉性に優れたスタンドタイプです。
5層フィルムでバリヤー性(酸素や水分を通しにくい性質)に優れています。
仕様
(透湿度)0.1~0.29g/30日、(酸素透過度)1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質
PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
(幅)340×(チャック下)480
使用温度範囲(℃)
-40~+90
アズワン品番
1-6541-06
底幅(cm)
6
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840305
AL-34L
¥
6,860
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください