セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 調剤・与薬用品
セイニチ(生産日本社)の その他薬局・調剤
ラミジップ ALシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
44840305
品番
AL-34L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,860
遮光性・密閉性に優れたスタンドタイプです。
5層フィルムでバリヤー性(酸素や水分を通しにくい性質)に優れています。
仕様
(透湿度)0.1〜0.29g/30日、(酸素透過度)1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質
PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
(幅)340×(チャック下)480
使用温度範囲(℃)
-40〜+90
アズワン品番
1-6541-06
底幅(cm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44840305
AL-34L
33163112
AL-34L
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)
セイニチ(生産日本社)
1パック(25枚)
¥
6,298
税込
¥
6,928
重複