曜日別特売

ゼリーナ スタンダードタイプ400g

ゼリーナ スタンダードタイプ400g - ウエルハーモニーゼリーナ スタンダードタイプ400g - ウエルハーモニーゼリーナ スタンダードタイプ400g - ウエルハーモニーゼリーナ スタンダードタイプ400g - ウエルハーモニー
タイプスタンダード容量(g)400アズワン品番0-7277-43カロリー(kcal)232(100g当たり)原材料デキストリン・増粘多糖類加熱温度(℃)75以上内容量1袋(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44840594-
4,380
3,998
4,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする