水平器

水平器 - BOSCH(ボッシュ)水平器 - BOSCH(ボッシュ)水平器 - BOSCH(ボッシュ)水平器 - BOSCH(ボッシュ)水平器 - BOSCH(ボッシュ)水平器 - BOSCH(ボッシュ)水平器 - BOSCH(ボッシュ)水平器 - BOSCH(ボッシュ)

頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。

用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448440761600A01V3Y53060051×621×27
7,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
448440851600A01V3Z962120051×1221×27
11,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする