曜日別特売

セルサスプレミアムテクスチャー

セルサスプレミアムテクスチャー - AICA(アイカ工業)セルサスプレミアムテクスチャー - AICA(アイカ工業)セルサスプレミアムテクスチャー - AICA(アイカ工業)セルサスプレミアムテクスチャー - AICA(アイカ工業)セルサスプレミアムテクスチャー - AICA(アイカ工業)セルサスプレミアムテクスチャー - AICA(アイカ工業)セルサスプレミアムテクスチャー - AICA(アイカ工業)
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95抽象
関連資料:(0.51MB)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48380144CNY 10302K1セット(4枚)
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48380160CNY 10301K1セット(4枚)
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48380169CN-10304K1セット(4枚)
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48380178CN-10303K1セット(4枚)
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48380187CN-10299K1セット(4枚)
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48380196CN-10244K1セット(4枚)
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44852275CN-10244K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44852284CN-10299K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44852300CN-10303K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44852309CN-10304K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44852318CNY 10301K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
44852327CNY 10302K1枚
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44852275CN-10244K48380196CN-10244KCN-10244K セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48380196セルサスプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。
44852284CN-10299K48380187CN-10299KCN-10299K セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48380187セルサスプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。
44852300CN-10303K48380178CN-10303KCN-10303K セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48380178セルサスプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。
44852309CN-10304K48380169CN-10304KCN-10304K セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48380169セルサスプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。
44852318CNY 10301K48380160CNY 10301KCNY 10301K セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48380160セルサスプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。
44852327CNY 10302K48380144CNY 10302KCNY 10302K セルサスプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48380144セルサスプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)1セット(4枚)
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする