エナジーギア
電動インパクトレンチ
シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
用途
車のメンテナンス
付属品
(ソケット)17/19/21
幅(mm)
274
質量(kg)
1.5
色
BK
電圧
DC12V
高さ(mm)
218
奥行(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869075
JF-236
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください