ジョイフル
LEDヘッドバルブ
純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。
用途
車のメンテナンス
材質
PC/アルミ
幅(mm)
102
高さ(mm)
130
タイプ
H8/H11/H16
奥行(mm)
52
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
3000
内容量
1個(2個)
注意
DC12V車用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869739
J-270
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください