ジョイフル
LEDバックランプ
(1件のレビュー)
夜間の駐車はバッチリ。LED14灯使用。極性フリー。
用途
車のメンテナンス
材質
PC/アルミ
幅(mm)
70
高さ(mm)
125
タイプ
T16
奥行(mm)
25
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
1050
内容量
1個
注意
DC12V車用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869757
J-595
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください