ジョイフル
LEDポジションナンバーランプ
ポジションとナンバーどちらにも使用出来ます。LED2灯使用。極性フリー。
用途
車のメンテナンス
材質
PC/アルミ
幅(mm)
70
高さ(mm)
125
タイプ
T10
奥行(mm)
25
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
120
内容量
1個
注意
DC12V車用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869766
J-591
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください