曜日別特売

レッドフィッシャー(ミニ)

レッドフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

用途フィッシャー竿の交換に適合機種レッドフィッシャー(ミニ) DRXF-2000内容量1本
関連資料:(0.34MB)取扱説明書:(0.12MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44869800DRXF-2-P107.6×160×7.6
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
44869809DRXF-2-2P79.9×160×9.9
1,900
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
44869818DRXF-2-3P812.1×160×12.1
1,900
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レッドフィッシャー(ミニ) 3番竿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする