DENSAN(デンサン/ジェフコム)
通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル
シャックル内寸が大きくなりました
用途
電線・ケーブルの通線作業に
材質
S45C他
内容量
1個
関連資料:
(0.67MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869879
DK-4KU
68
55
9.4
24.2×68×18
18
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
44869888
DK-7KU
77
90
11.4
25.8×77×21
21
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
44869897
DK-10KU
88
145
13.6
28.1×88×25
25
¥
13,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください