DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ポケットデジメーター
材質
ABS
電源
3V CR2032 電池1個
使用温湿度範囲
0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
本体寸法(mm)
機能
保存温湿度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870107
DM-700
電池(内蔵 / 動作確認用)、ケースカバー、取扱説明書
110
78×16×118
ディスプレイホールド機能
レンジホールド機能
偏差測定機能
最大値/最小値測定機能
オートパワーセーブ機能
‐20℃~60℃、80%RH以下(結露のないこと)
¥
9,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
44870116
DM-700S
電池(内蔵 / 動作確認用)、手帳型キャリングケース、取扱説明書
100
81×16×121
ディスプレイホールド機能、オートパワーオフ機能
‐20℃~60℃、70%RH以下(結露のないこと)
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください