No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 - 内村製作所No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 - 内村製作所No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 - 内村製作所

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。

形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09516297No.109HB-PAS
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする