曜日別特売
モノタロウ

標識ロープ

標識ロープ - モノタロウ標識ロープ - モノタロウ標識ロープ - モノタロウ標識ロープ - モノタロウ標識ロープ - モノタロウ標識ロープ - モノタロウ
(31件のレビュー)

境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。

用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン内容量1巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は標識用ロープです。物の結束や吊り下げ、引張用途に絶対使用しないでください。
※ご使用の際は、必ず革手袋などを着用してお使いください。
※測定箇所によって太さに誤差があります。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891350GH32-7-50507
599
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47891359GH32-7-1001007
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47891368GH32-9-50509
899
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
47891377GH32-9-1001009
1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13132616【ワケあり】457
499
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
返品不可
1年間返品保証
残り172点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47891377
2026-01-06
用途: 作業範囲の囲い
建設業・工事業

同時購入のロープスティックと共に購入、
値段も安く丈夫ではあるが、少し滑りすぎる気がする

2025-09-20
用途: 縛ったり、しきりにしたり
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の虎ロープです。
45mは私用で使うにはなかなかの量で消費に数年かかりそうです

1が参考にしています
2025-09-03
用途: 長さは分かりません
製造業

測ってないんで長さは分かりませんが、良くある解けてしまうタイプのロープです。
端を熱処理して固めておくといいでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 47891359
2025-08-16
用途: ビニールを1人で張るのに使用
農・林・水産業

今年は、1人でぶどうのビニールをかけないといけなく、このロープを使って張りました。なんとか1人で作業をすることができました。

2025-08-06
用途: 立入禁止の表示用
建設業・工事業

屋上の立入禁止表示として購入。
他社製品と比較してコスパが良いので大変満足しています。

対象商品 : 47891377
2025-08-27
用途: 駐輪場の仕切り

駐輪場の仕切りに使用しました。
ロープを20m張ってから1週間で50cmくらい縮みます。
支柱が引っ張られてしまい、貼り直しです。
値段は安くて良かったです。

1が参考にしています
2025-07-08
用途: 駐車場の区画割
医療・福祉・介護関連業

駐車場の区画割に使用しましたがとても使い勝手が良いトラロープだと思います。追加でもう2巻購入しました。

対象商品 : 47891368
2025-10-30
用途: 駐車場の区切り
福島建設有限会社建設業・工事業

2回目の購入ですが、色が薄くなっていました
前はオレンジ色でしたが今回は届いたのは
レモンイエローに近くなりました
退色が早いだけに心配です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする