Jキルト 2人用モッコ

Jキルト 2人用モッコ - アサヒJキルト 2人用モッコ - アサヒ

2人用の重量物輸送シートです。
コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。
コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。
担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。
負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。

仕様肩当て付(2か所)トラスコ品番584-0060長さ(mm)1400幅(mm)800寸法(mm)2550(ベルト長さ)質量(kg)2.1耐荷重(kg)200内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44870588NM2-23
14,500
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする