男女兼用ショートエプロン CT2297

男女兼用ショートエプロン CT2297 セブンユニフォーム 男女兼用ショートエプロン CT2297 セブンユニフォーム

黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。
永くきれいな黒色のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かですのでシンプルなエプロンですが着用時の高級感はとても高いものになっています。
制電糸、ストレッチ有りですので清掃、ハウスキーパーから高級レストランサービスまで、コーディネート次第であらゆるシーンに合わせることが出来ます。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様マチ付きポケット(2) ブラック サイズフリー 混率(%)ラチネ ウエスト(cm)108 機能耐塩素・制電 裾幅(cm)82 前中心丈(cm)41 肩紐長さ(cm)260 内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44874867 CT2297-9
4,600
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする