セブンユニフォーム
男性用サービスコート CA2197
混率(%)
ツイル[ポリエステル80%・綿20%]
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44880984
CA2197-0
ホワイト
S
100
39.5
90
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881000
CA2197-0
ホワイト
M
105
40.5
92
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881009
CA2197-0
ホワイト
L
110
41.5
92
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881018
CA2197-0
ホワイト
LL
115
42.5
94
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881027
CA2197-0
ホワイト
3L
120
43.5
94
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881036
CA2197-1
ネイビー
S
100
39.5
90
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881045
CA2197-1
ネイビー
M
105
40.5
92
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881054
CA2197-1
ネイビー
L
110
41.5
92
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881070
CA2197-1
ネイビー
LL
115
42.5
94
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44881079
CA2197-1
ネイビー
3L
120
43.5
94
¥
11,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください