セブンユニフォーム
男性用サービスコート CA2197
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
サイズ
L
3L
L
LL
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44881009
品番
CA2197-0
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
41.5
着丈(cm)
92
混率(%)
ツイル[ポリエステル80%・綿20%]
加工
SR加工
機能
制電
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。