ペットソファ ノア

ペットソファ ノア - 福昌

背もたれを低く、開放的なデザインでゆったりくつろげるペットソファ。
汚れても取り外しできる本体とクッション分離型。クッションカバーは外して洗濯することができるので気持ちよくご使用いただけます。ひっかきキズに強い特殊生地を採用しています。

仕様納品形態:要組立(脚部取付)付属品本体、クッション、脚部×4、取扱説明書、材質構造部材:繊維板、クッション材:ウレタン、張り生地:ファブリック地(ハイテクポリエステル)質量(kg)5.35耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36.5×29RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883416E-139
47,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする